絶縁ニッパ 偏芯タイプ

絶縁ニッパ 偏芯タイプ - KLEIN TOOLS絶縁ニッパ 偏芯タイプ - KLEIN TOOLS絶縁ニッパ 偏芯タイプ - KLEIN TOOLS絶縁ニッパ 偏芯タイプ - KLEIN TOOLS絶縁ニッパ 偏芯タイプ - KLEIN TOOLS

絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表す為、ハンドル部は三層構造になっています。
難燃性および耐衝撃性に優れたハンドルを採用しています。
ASTM F1505及びIEC60900の規格を満たしています。
ACSR線、ビス、釘、硬質ワイヤーなどの切断に対応しており、幅広い作業に活用できます。

用途ACSR線、ビス、釘、硬質ワイヤーの切断に。全長(mm)209.6材質高周波焼き入れ鋼質量(g)320切断能力(Φmm) 硬線2.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39208944200028EINS114-2934
10,500
6,898
7,588(税込)
当日出荷
39208953200048EINS114-2935
28,770
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする