KLEIN TOOLS
軽量電工ニッパ
18 AWG までのワイヤを切断することができます。
クッション入りのグリップとバネにより、繰り返し切断を行っても快適に作業できます。
熱処理されており、耐久性が上がっています。
用途
細線や結束バンドのフラッシュ切断に
全長(mm)
127
トラスコ品番
114-3312
材質
特殊鋼、グリップ:プラスチック
質量(g)
51
切断能力(Φmm) より線
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39208969
D2755
¥
5,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください