曜日別特売

電工ニッパ

電工ニッパ - KLEIN TOOLS電工ニッパ - KLEIN TOOLS

鋭い先端により精密さが求められる切断や、プリント回路板の切断に適しています。バネ付で自動的に開きます。刃が短く角度が付いているため、ワイヤの短い切断に適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。

用途
プリント回路基板上の線材の切断に
トリミング作業に
材質特殊鋼、グリップ:プラスチック切断能力(Φmm) 銅線1.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39208978D2094C108
16,050
9,698
10,668(税込)
当日出荷
39208987D2095C128.6
16,200
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする