曜日別特売

先細ニッパ

先細ニッパ - KLEIN TOOLS

プラスチックまたはプリント回路板を切断します。
バネ付で自動的に開きます。
刃が短く角度が付いているため、ワイヤの短い切断に適しています。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。

用途プリント基板やプラスチック部品の線材切断に全長(mm)155.6トラスコ品番114-3289材質特殊鋼、グリップ:プラスチック質量(g)130切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39209249D2106C
19,170
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする