プリンストン
LEDヘッドライト APX PRO
電球の種類
LED
トラスコ品番
125-8434
幅(mm)
64
色
ブラック
高さ(mm)
44
質量(g)
173
奥行(mm)
44
電源
リチウム電池CR123A(2個)付属
保護等級
IPX7
使用電池
CR123A×2本
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
550
最大点灯時間
35時間
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39210466
APX550-PRO-BK
¥19,430
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください