MAXPEDITION
バックパック用パネル
材質
500デニールKodraナイロン(ポリウレタンコーティング)
幅(mm)
127
色
チャコール
高さ(mm)
178
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39210913
NTTPNUGRY
114-6284
51
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39210904
NTTPNFGRY
114-6283
37
¥
6,020
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください