プレシジョンカッターナイフ

プレシジョンカッターナイフ - Slice(スライス)プレシジョンカッターナイフ - Slice(スライス)プレシジョンカッターナイフ - Slice(スライス)プレシジョンカッターナイフ - Slice(スライス)
(1件のレビュー)
材質刃先:セラミックトラスコ品番115-6932全長(mm)109質量(g)20.3材質(刃)セラミック適合替刃10518、10520内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3921128810580
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

労働災害や怪我の予防・対策に最適!slice(スライス)社製セラミックカッター紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39211288
2019-04-22
用途: クラフト作業
バランスデザイン建設業・工事業

手に持った感じは良いのですが微妙な作業には使いずらいです。
刃先を回すとき手首や腕から動かす感じでクラフト作業には不向きと感じました。
装着と脱着が邪魔くさいです。輪っか部分に切り込みがあれば装着しやすいのではないでしょうか。
良いところは力が入りやすい所くらいです。ペンを握る力の弱い方にはいいかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする