曜日別特売

ストレートダイグラインダー

ストレートダイグラインダー - ハゼットストレートダイグラインダー - ハゼットストレートダイグラインダー - ハゼットストレートダイグラインダー - ハゼット
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(m3/min)0.074ホース取付口G1/4トラスコ品番859-5403材質アルミニウムボディー、ラバーグリップ全長(mm)157質量(g)400チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63排気方向後方内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
392120589032N-1
41,500
29,980
32,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
2022-07-08

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする