ハゼット
ストレートダイグラインダーアングル型
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
空気消費量(m
3
/min)
0.074
ホース取付口
G1/4
トラスコ品番
859-5404
材質
アルミニウムボディー、ラバーグリップ
全長(mm)
155
質量(g)
500
チャック内径(Φmm)
6
使用空気圧力(MPa)
0.63
排気方向
後方
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39212076
9032N-5
¥
49,800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください