曜日別特売

ミニオービタルサンダーセット

ミニオービタルサンダーセット - ハゼットミニオービタルサンダーセット - ハゼットミニオービタルサンダーセット - ハゼット
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000トラスコ品番859-5436セット内容本体、研削パットΦ50mm・Φ76.2mm各1個、研磨パットΦ50#320・#400・#600各1セット、研磨パットΦ76.2mm#320・#400・#600各1セット、プラスチックケース材質アルミニウムボディー、ラバーグリップ全長(mm)107質量(g)640使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)6.3ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)4パッドサイズ(mm)50・76.2排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
392120859033N-5
71,100
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする