KNIPEX(クニペックス)
絶縁ニードルノーズペンチ
全長(mm)
145
トラスコ品番
116-3229
材質
クロムバナジウム鋼
質量(g)
145
切断能力(Φmm) 軟線
16
切断能力(Φmm) 硬線
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39212146
0826145
オープン
¥
6,498
¥7,148
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください