KNIPEX(クニペックス)
ニッパー付ケーブルストリッパー
適合電線径(Φmm)
8~13
適合電線(mm
2
)
1.5~2.5
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
165
質量(g)
176
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39212155
1342-165
116-3231
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39212164
1345-165
116-3232
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表