GEDORE
両口スパナ 6
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:マットクロム処理
厚さ(mm)
7.5
商品構成
単品
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39212365
6066850
20×22
236
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39212374
6067070
21×23
247
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください