GEDORE
ロングトルクス ソケット ITX19L差込角12.7mm
差込角(mm)
12.7
トラスコ品番
116-4542
材質
特殊バナジウム鋼、ガンメタル仕上げ
全長(mm)
100
質量(g)
96
先端寸法(mm)
4.99
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39212907
6188370
オープン
¥
1,098
¥1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください