Klauke
充電式ハンディ圧着機電池パック・充電器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
種類
電源(V)
消費電力(VA)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39235036
LGML1US
-
-
充電器
AC100
35
410
オープン
¥
32,880
¥
36,168
(税込)
翌々日出荷
39213458
RAML1
10.8
1.5
電池パック
-
-
210
¥
34,876
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表