Klauke
充電式ハンディ圧着機ケース
トラスコ品番
115-0632
材質
プラスチック
幅(mm)
340
高さ(mm)
280
質量(g)
710
奥行(mm)
82
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39213467
KKEK50ML
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表