Klauke
充電式ハンディ圧着機本体のみ
トラスコ品番
115-0629
幅(mm)
93
高さ(mm)
253
質量(g)
760
奥行(mm)
64
出力(kN)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39213485
EK50ML-AL
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表