Wera
インパクター ビットチェック
トラスコ品番
115-9983
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
差込角対辺(mm)
全長(mm)
両頭機能
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39214289
057689
[[+]]2、[[+]]3、六角ビット:4.0、5.0、6.0、トルクスT25・30・40、SQ2.0、「インパクター」ビットホルダ
6.35
25
片頭
121
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください