Wera
バイトーション ダイヤモンド ビットチェック
トラスコ品番
115-9982
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
差込角対辺(mm)
全長(mm)
両頭機能
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39214298
057119
[[+]]1・2・3、[[-]]5.5・6.5、トルクスT20・25.30.40、「インパクター」ビットホルダ
6.35
25
片頭
117
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください