エンド型ブラシ高張度真鍮波線

エンド型ブラシ高張度真鍮波線 - LESSMANN
軸径(Φmm)6外径(mm)23トラスコ品番128-9230材質軸:スチール、線材:真鍮線全長(mm)68質量(g)60最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000軸長(mm)43毛丈(mm)25毛材高張度真鍮波線線径(mm)0.25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39214377453751
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする