UVEX(ウベックス)
一眼型遮光メガネ 9161
種類
遮光メガネ
質量(g)
46
レンズ色
グレー
フレーム色
ブラック/グリーン
機能
防傷加工、UVカット、ツル調整、角度調整範囲
コーティング
uvex infradur
テンプル色
ブラック/グリーン
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
遮光度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39214736
9161121
#1.7
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
39214754
9161124
#4
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39214763
9161125
#5
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
39214553
9161146
#6
オープン
取扱い終了
39214745
9161123
#3
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください