曜日別特売

作業靴 ウベックス クアトロ GTXレースアップブーツ

作業靴 ウベックス クアトロ GTXレースアップブーツ - UVEX(ウベックス)
材質甲被:レザー、先芯:スチール、靴底:、アウトソール:ニトリルゴム耐圧迫性荷重(kN)15内容量1足
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
甲被タイプ
靴タイプ
形状
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3921506884055-40紐タイプブラックブーツハイカット114-8674
オープン
取扱い終了
3921507784055-41紐タイプブラックブーツハイカット114-8675
オープン
取扱い終了
3921508684055-42紐タイプブラックブーツハイカット114-8676
オープン
取扱い終了
3921509584055-43紐タイプブラックブーツハイカット114-8677
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする