曜日別特売

耐切創手袋 シネッソ Z200

耐切創手袋 シネッソ Z200 - UVEX(ウベックス)耐切創手袋 シネッソ Z200 - UVEX(ウベックス)耐切創手袋 シネッソ Z200 - UVEX(ウベックス)
内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
耐切創性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
392161186002067S2318.6繊維部:ポリアミド、エラスティン、HPPE、コーティング部:アクアポリマーXtraGripフォームコーティングブラック/ホワイト15X/B
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
392161276002068M2419繊維部:ポリアミド、エラスティン、HPPE、コーティング部:アクアポリマーXtraGripフォームコーティングブラック/ホワイト15X/B
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
392161366002069L2519.4繊維部:ポリアミド、エラスティン、HPPE、コーティング部:アクアポリマーXtraGripフォームコーティングブラック/ホワイト15X/B
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
392161456002070XL2620繊維部:ポリアミド、エラスティン、HPPE、コーティング部:アクアポリマーXtraGripフォームコーティングブラック/ホワイト15X/B
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする