曜日別特売

耐切創手袋 シネッソ M500

耐切創手袋 シネッソ M500 - UVEX(ウベックス)耐切創手袋 シネッソ M500 - UVEX(ウベックス)耐切創手袋 シネッソ M500 - UVEX(ウベックス)耐切創手袋 シネッソ M500 - UVEX(ウベックス)耐切創手袋 シネッソ M500 - UVEX(ウベックス)耐切創手袋 シネッソ M500 - UVEX(ウベックス)耐切創手袋 シネッソ M500 - UVEX(ウベックス)耐切創手袋 シネッソ M500 - UVEX(ウベックス)

HPPEとガラス繊維の組み合わせにより優れた耐切創性(レベルC)を実現しました。
親指と人差し指の間に補強材使用し耐摩耗性と耐切創性を高めました。
手のひら部分にパッドを追加しショックや衝撃から手を保護します。

用途
重度の機械的ストレスを伴う作業。
建設工事。
鉱業。
修繕工事。
内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
規格
耐切創性
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
392161976002267S2319繊維部:HPPE、ガラス、ナイロン、コーティング部:NBRコーティング(ニトリルゴム)とグリップ仕上げイエロー/ブラック13EN388(2016)(4X42C)X/C1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
392162066002268M2420繊維部:HPPE、ガラス、ナイロン、コーティング部:NBRコーティング(ニトリルゴム)とグリップ仕上げイエロー/ブラック13EN388(2016)(4X42C)X/C1
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
392162156002269L2521繊維部:HPPE、ガラス、ナイロン、コーティング部:NBRコーティング(ニトリルゴム)とグリップ仕上げイエロー/ブラック13EN388(2016)(4X42C)X/C1
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
392162246002270XL2622繊維部:HPPE、ガラス、ナイロン、コーティング部:NBRコーティング(ニトリルゴム)とグリップ仕上げイエロー/ブラック13EN388(2016)(4X42C)X/C1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする