耐切創手袋 C500 M フォーム

耐切創手袋 C500 M フォーム - UVEX(ウベックス)耐切創手袋 C500 M フォーム - UVEX(ウベックス)
耐切創性X/C材質繊維部:竹レーヨン、HPPE、ガラス、ポリアミド、コーティング部:高性能エラストマー(HPE)ゲージ数13ライム/ブラック/アンスラサイト内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐切創性
サイズ
材質
ゲージ数
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
392162336049867X/CS繊維部:竹レーヨン、HPPE、ガラス、ポリアミド、コーティング部:高性能エラストマー(HPE)132518.2ライム/ブラック/アンスラサイト
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
392162496049868X/CM繊維部:竹レーヨン、HPPE、ガラス、ポリアミド、コーティング部:高性能エラストマー(HPE)132719ライム/ブラック/アンスラサイト
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
392162586049869X/CL繊維部:竹レーヨン、HPPE、ガラス、ポリアミド、コーティング部:高性能エラストマー(HPE)132820.2ライム/ブラック/アンスラサイト
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
392162676049870X/CXL繊維部:竹レーヨン、HPPE、ガラス、ポリアミド、コーティング部:高性能エラストマー(HPE)132920.6ライム/ブラック/アンスラサイト
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする