UVEX(ウベックス)
耐切創手袋 ユニドゥア 6679 フォーム
HPPE繊維とスチールを使用し、最高レベルの耐切創性(レベルD)を実現しました。
汚れが目立ちにくいグレーの配色です。
用途
自動車産業。
金属産業。
梱包関連。
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
ゲージ数
規格
耐切創性
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39216276
6096967
S
23
18.4
繊維部:HPPE、スチール、ナイロン、エラスティン、コーティング部:ニトリルフォームコーティング
グレー/ブラック
13
EN388(2016)(4X44D)
X/D
1
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39216285
6096968
M
24
19.4
繊維部:HPPE、スチール、ナイロン、エラスティン、コーティング部:ニトリルフォームコーティング
グレー/ブラック
13
EN388(2016)(4X44D)
X/D
1
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39216303
6096970
XL
26
20.6
繊維部:HPPE、スチール、ナイロン、エラスティン、コーティング部:ニトリルフォームコーティング
グレー/ブラック
13
EN388(2016)(4X44D)
X/D
1
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39216294
6096969
L
25
20.2
繊維部:HPPE、スチール、ナイロン、エラスティン、コーティング部:ニトリルフォームコーティング
グレー/ブラック
13
EN388(2016)(4X44D)
X/D
1
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください