曜日別特売

耐切創手袋 ユニドゥア 6641

耐切創手袋 ユニドゥア 6641 - UVEX(ウベックス)耐切創手袋 ユニドゥア 6641 - UVEX(ウベックス)耐切創手袋 ユニドゥア 6641 - UVEX(ウベックス)耐切創手袋 ユニドゥア 6641 - UVEX(ウベックス)耐切創手袋 ユニドゥア 6641 - UVEX(ウベックス)

ポリエチレンとHPPEを組み合わせた繊維により良好な耐切創性を確保しています。
ソフトで通気性に富む快適な装着感を実現しました。

用途
自動車産業。
メンテナンス。
組立。
金属工事。
梱包関連。
内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
規格
耐切創性
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
392163196021067S22.517.4繊維部:HPPE、エラスティン、コーティング部:ポリウレタンコーティングホワイト/グレー13EN388(2016)(4343B)3/B1
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
392163286021068M23.518.4繊維部:HPPE、エラスティン、コーティング部:ポリウレタンコーティングホワイト/グレー13EN388(2016)(4343B)3/B1
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
392163376021069L24.519.4繊維部:HPPE、エラスティン、コーティング部:ポリウレタンコーティングホワイト/グレー13EN388(2016)(4343B)3/B1
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
392163466021070XL25.520.4繊維部:HPPE、エラスティン、コーティング部:ポリウレタンコーティングホワイト/グレー13EN388(2016)(4343B)3/B1
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする