Devcon(デブコン)
滑り止めコート剤 安全地帯AS-2500専用硬化促進剤
トラスコ品番
102-5909
色
淡黄~褐色
容量(L)
0.24
容量(kg)
0.25
主成分
ポリアミン組成物
使用場所
屋外用
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の類別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39219383
A90061
1個
第四類
¥
4,200
取扱い終了
31241037
A90061
1缶
非危険物
¥
7,302
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください