バーテック
バーツイスターステンレス線
毛材
ステンレス
全長(mm)
150
軸径(Φmm)
6
ブラシ長(mm)
50
質量(g)
23
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
1200
線径(mm)
0.08
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39219444
31830300
3.2
¥
2,256
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
39219453
31830400
3.8
¥
2,256
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
39219469
31830500
4.3
¥
2,256
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
39219478
31830600
5
¥
2,256
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
39219487
31830700
5.5
¥
2,256
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください