曜日別特売

穴掘機 アースドライバー

穴掘機 アースドライバー - STS穴掘機 アースドライバー - STS
(1件のレビュー)
材質アルミ合金、プラスチック付属品混合タンク、ろうと、工具セット(ケース付)トラスコ品番102-5737質量(kg)9.2シャフト径(Φmm)Φ20全長×全幅W×全高(mm)520×295×350内容量1個
注意
オーガは付属しておりません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39219548SED630S
68,600
43,980
48,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-20
用途: 農作業
農・林・水産業

機械の機能としては問題ないと思いますが、気化器のカバーが何回も外れてしまいました。止めの機能が脆弱すぎると思います。針金を使用して外れないようにしていますが、改善を希望します。しっかり止めることができる気化器カバーを手配することができますか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする