穴掘機 アースドライバー専用オーガ

穴掘機 アースドライバー専用オーガ - STS穴掘機 アースドライバー専用オーガ - STS穴掘機 アースドライバー専用オーガ - STS穴掘機 アースドライバー専用オーガ - STS穴掘機 アースドライバー専用オーガ - STS穴掘機 アースドライバー専用オーガ - STS
全長(mm)800適合機種SED630Sタイプ2枚刃内容量1個
全6種類を絞り込む
刃径(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39219557WOG60102-57291.660
13,800
8,998
9,898(税込)
当日出荷
39219566WOG100102-57302.6100
14,400
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
39219575WOG150102-57313.8150
15,300
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
39219584WOG200102-57324.8200
16,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39219593WOG250102-57337.7250
19,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
39219609WOG300102-57348.7300
20,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする