大和製砥所
金型用砥石 YHBターボ
粒度
240
トラスコ品番
121-7623
長さ(mm)
100
幅(mm)
13
厚さ(mm)
3
色
こげ茶
質量(g)
86
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39219916
B43D 240
¥
11,790
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください