大和製砥所
極薄切断砥石 レジノイドピンカッター用
粒度
80/100
砥材
A/WA
硬度
N
穴径(mm)
25.4
内容量
1セット(25枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
刃厚(mm)
トラスコ品番
質量(g)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39219968
YP1505
150
0.5
121-2231
28
7140
¥
22,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
39219977
YP2010
205
1
121-2273
93
5220
¥
34,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください