極薄切断砥石 レジノイド試料切断用

極薄切断砥石 レジノイド試料切断用 - 大和製砥所
トラスコ品番121-2290粒度120砥材WA質量(g)104最高使用回転数(min-1[r.p.m])4650硬度N刃厚(mm)1.2外径(mm)230穴径(mm)31.75内容量1セット(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39219986YS2312
30,400
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする