圧接形中継コネクタ NDBシリーズ

圧接形中継コネクタ NDBシリーズ - ニチフ
(1件のレビュー)
適合電線範囲 撚線(mm2)(銅線)0.5~0.75適合電線範囲 AWG(#)20-18幅(mm)6.7(嵌合時)全長(mm)25.2トラスコ品番114-2140材質ポリカーボネート長さ(mm)43.6(嵌合時)高さ(mm)7.8(嵌合時)質量(g)11.5使用温度範囲(℃)-20~120定格電流(A)6(AWG20)/8(AWG18)差込み線数(本)1内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39220214NDB-2018
オープン
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39220214
2023-08-11
用途: 0.5sq、0.75sqの取り外さないケーブルの接続には最も使い易い「超オススメ」接続コネクタ
製造業

車や自動二輪の電装品のケーブル(0.5sq・0.75sq)接続について 私は取り外す事が無い場合はハンダ付けで行っていましたが このNDBコネクタ(NDB-2018)を使えば一般的なペンチだけで接続が可能で超カンタンかつ信頼性も高いです、だまされたと思って使って見て下さい。欠点は少しサイズが大きい点と防水では無い点です。また一度接続したら外すことは出来ません。また 同様なコネクタが他社からも発売されていますが 何れもニチフのOEM品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする