ニチフ
圧接形中継コネクタ NDCシリーズ
(1件のレビュー)
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
(銅線)0.5~0.75
適合電線範囲 AWG(#)
20-18
色
黒
幅(mm)
6.7(嵌合時)
全長(mm)
26
トラスコ品番
123-3367
材質
ポリカーボネート
長さ(mm)
25.2(嵌合時)
高さ(mm)
7.8(嵌合時)
質量(g)
21.5
使用温度範囲(℃)
-20~120
定格電流(A)
6(AWG20)/8(AWG18)
差込み線数(本)
1
内容量
1セット(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39220239
NDC-2018A
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表