BCI-351XL+350XLシリーズ対応インクカートリッジ(キヤノン用)5色セット品

BCI-351XL+350XLシリーズ対応インクカートリッジ(キヤノン用)5色セット品 - プレジール

キヤノン売れ筋のインクカートリッジ350351シリーズ(大容量)互換セット品に
もう1つブラックを追加した7個入りのお買い得パック

質量(g)242メーカー純正品番BCI-351XL+350XL/6MP+BCI-350XLPGBK内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
適合機種メーカー
適合
種別
インク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39220266PLE-C351XL6P+BKB(顔料)/C/M/Y/GY/B(染料)Canonip8730/MG6330/MG6530/MG6730/MG7130/MG7530互換品顔料/染料
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする