MK(丸喜金属本社)
パワー棚受(ステンレス)
材質
ステンレス(SUS304)
耐荷重(kg)
290(2本)
付属品
木ねじ
寸法W(mm)
38
板厚(mm)
5
ねじ寸法(mm)
(長)45、(短)16
表面仕上げ
HL
棚受け金具
L型棚受け
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法D(mm)
取付穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39220327
S-185-151
114-1674
300
6
¥
9,280
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
39220336
S-185-201
114-1673
400
8
¥
12,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39220634
S-185-121
114-1675
250
6
¥
8,130
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
39220643
S-185-251
114-1672
500
9
¥
16,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください