MK(丸喜金属本社)
兼用上枠戸当
付属品
皿タッピングねじ(3.0×25):4本
トラスコ品番
114-1651
材質
ステンレス(SUS304)、樹脂
長さ(mm)
165
幅(mm)
40
色
ヘアライン
高さ(mm)
22.5
質量(g)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39220345
S-395N151
¥
1,320
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください