曜日別特売

ワーク戸当

ワーク戸当 - MK(丸喜金属本社)ワーク戸当 - MK(丸喜金属本社)
付属品6×40 ナベタッピングねじ(木質・1本止め用)、3.5×25 ナベタッピングねじ(木質・3本止め用)、C8-50 オールアンカー(コンクリート用)トラスコ品番114-1655材質亜鉛ダイカスト、樹脂幅(mm)36ホワイトブロンズ高さ(mm)45質量(g)110奥行(mm)36座面径(Φmm)25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39220363D-31 453
2,160
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする