曜日別特売

パワー棚受(スチール)

パワー棚受(スチール) - MK(丸喜金属本社)パワー棚受(スチール) - MK(丸喜金属本社)パワー棚受(スチール) - MK(丸喜金属本社)
材質スチール耐荷重(kg)160(2本使用時)寸法t(mm)4.5付属品木ねじホワイト寸法W(mm)38板厚(mm)4.5ねじ寸法(mm)(長)45、(短)16表面仕上げホワイト棚受け金具L型棚受け内容量1個
注意
※1本での販売です
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39220415N-475 12S125250
3,690
2,998
3,298(税込)
当日出荷
39220424N-475 15S150300
3,900
3,298
3,628(税込)
当日出荷
39220433N-475 20S200400
4,920
3,998
4,398(税込)
当日出荷
39220449N-475 25S250500
5,470
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする