レクト引手

レクト引手 - MK(丸喜金属本社)レクト引手 - MK(丸喜金属本社)レクト引手 - MK(丸喜金属本社)
(1件のレビュー)
材質ステンレス(SUS304)付属品鉄一番ねじ 2.0×16内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39220476S-811 111114-1639381152510
560
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
39220485S-811 151114-1640431503711
720
649
714(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39220476
2021-08-20
用途: 木造納屋の引き戸に取っ手を付けました。
農・林・水産業

長い間、納屋の引き戸に取っ手が付けられてなく、開ける度に苦労してましたが、今回やっと時間を見てこの引手を取り付けました。適当な道具がなくて、小学校時代に使っていた彫刻刀がまだありましたので、それとカッターを使って、少しずつひたすら削って四角にくり抜いて嵌め込みました。2時間くらいかかりました(汗)質感も良く、便利になったのは勿論の事、家族からも喜ばれ、時間をかけて取り付けた甲斐がありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする