曜日別特売

Jフック バレル研磨

Jフック バレル研磨 - MK(丸喜金属本社)Jフック バレル研磨 - MK(丸喜金属本社)Jフック バレル研磨 - MK(丸喜金属本社)Jフック バレル研磨 - MK(丸喜金属本社)
材質ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ付属品ネジ取付穴数2表面仕上げバレル研磨内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法P(mm)
寸法P1(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
寸法W1(mm)
寸法h(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39220528MYS-100 0504358.518.5221031611433
1,620
1,398
1,538(税込)
当日出荷
39220537MYS-100 06034.547.518136.53139.534.53
1,480
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
39220546MYS-100 0702736.5161053107.5273
890
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする