曜日別特売

アルミキャスト棚受

アルミキャスト棚受 - MK(丸喜金属本社)アルミキャスト棚受 - MK(丸喜金属本社)アルミキャスト棚受 - MK(丸喜金属本社)
(3件のレビュー)
材質アルミダイカスト付属品ねじ、ビス穴キャップ、皿ネジ4.0×20(1本)、22(2本)、28(1本)棚受け金具L型棚受け内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
耐荷重(kg)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39220555A-710 15S1501002040(2本使用時)114-1660
1,600
1,398
1,538(税込)
当日出荷
39220564A-710 15U1501002040(2本使用時)114-1664
1,600
1,398
1,538(税込)
当日出荷
39220573A-710 20S2001502050(2本使用時)114-1661
1,900
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
39220589A-710 20U2001502050(2本使用時)114-1665
1,900
1,598
1,758(税込)
当日出荷
39220598A-710 25S2502002060(2本使用時)114-1662
2,540
2,198
2,418(税込)
当日出荷
39220607A-710 25U2502002060(2本使用時)114-1666
2,540
2,198
2,418(税込)
当日出荷
39220616A-710 30S3002002060(2本使用時)114-1663
2,980
2,498
2,748(税込)
当日出荷
39220625A-710 30U3002002060(2本使用時)114-1667
2,980
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-11
用途: 客室の棚の取付

棚板の取付に使用。
物の強度、品質に問題なかった。
見た目も安っぽくないので良い感じに使用できた。

対象商品 : 39220598
2024-02-09
用途: 棚受

取付長さが短いので、窓上など障害物があるところでも取付が可能になる。

対象商品 : 39220625
2022-10-18
用途: 花壇
サウス整体サービス業

とても頑丈で、軽い、強度もあるので気に入っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする