曜日別特売

上枠付戸当

上枠付戸当 - MK(丸喜金属本社)上枠付戸当 - MK(丸喜金属本社)
(3件のレビュー)
材質ステンレス(SUS304)、樹脂付属品皿タッピングネジ(4.0×25):4本高さ(mm)115ヘアライン幅(mm)40長さ(mm)105質量(g)80内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39220659S-400NL001左用
1,080
949
1,044(税込)
当日出荷
39220668S-400NR001右用
1,080
949
1,044(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39220659
2023-06-13
用途: 今回は内開きの扉を外開きに変更した為に、90°程度で止まるようにするのに購入しました。
建設業・工事業

取り付けも簡単で良かったです。説明で左右の仕様がもっと分かり易ければもっと良かったかと思います。

対象商品 : 39220659
2023-06-20
用途: 建具ストッパー戸当たり
製造業

取り付け角度自由に、変えれるようなのに考えてほしい

対象商品 : 39220668
2020-05-27
用途: 事務所のドアに使用

事務所のドアが開ききると棚に当たるため購入。
サッと取付できました。
近くのホームセンターで探しましたが置いておらず困ってましたが、モノタロウさんで安く売ってて助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする