MK(丸喜金属本社)
フック付ボックス戸当
色
ヘアライン
付属品
丸皿タッピングねじ(4.0×20):2本
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
16
高さ(mm)
62
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39220677
S-218 50U
114-1654
51
50
¥
1,950
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
39220686
S-218 15U
114-1652
151
90
¥
2,130
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
39220695
S-218 001
114-1653
100
70
¥
1,100
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください