ニューレジストン
超硬バー
軸径(Φmm)
6
刃径(mm)
12
全長(mm)
48
カット名称
リム(シングルカット)
タイプ
ロー付
刃長(mm)
2.6
トラスコ品番
435-6772
材質
超硬
質量(g)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
35000
軸長(mm)
45.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39220729
TCBT8700
¥
3,110
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください