曜日別特売

吸音カラー硬質フェルトボードカットタイプ

吸音カラー硬質フェルトボードカットタイプ - 光吸音カラー硬質フェルトボードカットタイプ - 光
ホワイト付属品石膏ピン6本トラスコ品番107-7436材質本体:ポリエステル、石膏ピン:ステンレス質量(g)114本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)300×300×9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39220878KQFT309-7
オープン
669
736(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする