SIGHTRON
双眼鏡 STELLA SCAN 2×40(2倍)
倍率(倍)
2
付属品
ソフトケース、ストラップ
トラスコ品番
115-3511
材質
レンズ:光学ガラス(フーリーマルチコーティング)、ボディ:アルミダイキャスト、PVC樹脂
幅(mm)
121
高さ(mm)
41
質量(g)
230
奥行(mm)
50
レンズサイズ(mm)
40
最短合焦距離
2m
実視界(°)
24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39221447
B400
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください