STELLA SCAN 2×40Mono(2倍)

STELLA SCAN 2×40Mono(2倍) - SIGHTRONSTELLA SCAN 2×40Mono(2倍) - SIGHTRONSTELLA SCAN 2×40Mono(2倍) - SIGHTRON
倍率(倍)2付属品ソフトケース、ストラップトラスコ品番115-3512材質レンズ:光学ガラス(フーリーマルチコーティング)、ボディー:アルミダイキャスト、PVC樹脂幅(mm)53高さ(mm)50質量(g)110奥行(mm)37レンズサイズ(mm)40最短合焦距離2m実視界(°)24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39221456B401
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする